Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Digitální multimetr MM 600 TRMS

Digitální multimetr MM 600 TRMS
DIGITÁLNÍ MULTIMETR MM 600 TRMS

Obj. č. 071553 415

EAN 4053479473154

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Digitální multimetr MM 600 TRMS

Obj. č. 071553 415
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
Moderní digitální multimetr s možností měření činné hodnoty (TRMS), detektorem přerušených kabelů a funkcí kapesní LED svítilny pro profesionální použití v sektoru služeb a průmyslu.

Model Würth MM 600, který je určen pro bezpečné použití v prostředí CAT IV 600 V, nabízí základní funkce pro detekci závad a různých problémů v elektrických a elektronických systémech.



Vlastnosti:


  • Vhodné pro měření proudu AC/DC, napětí AC/DC, odporu, průchodnosti a diod

  • Lze použít pro napětí AC/DC do 600 V, a také pro proud AC/DC do 10 A.

  • Měření odporu až do 20 MΩ

  • Bezkontaktní zkoušečka napětí (vizuální a akustická) pro rychlou detekci přerušení kabelu

  • Uložení zobrazení (funkce přidržení)

  • Automatické vypnutí po 15 min.

  • Jištěné vstupy pro ochranu měřicího zařízení

  • LCD displej pro 2000 hodnot

  • Splňuje normu EN 61010-2-033
Upozornění

Používejte osobní ochranné prostředky podle dané třídy měření.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Elektroinstalace, stavba rozváděčů, solární technologie, hybridní E-K soustavy a obecné elektrické a elektronické systémy.

Zobrazení

2000 číslic, LCD

Min./max. rozsah měření napětí

1 mV/AC-600 V/AC

Min./max. rozsah měření napětí 2

0,1 mV/DC-600 V/DC

Min./max. rozsah měření proudu

0,1 µA/AC-10 A/AC

Min./max. proud v měřicím rozsahu 2

0,1 µA/AC-10 A/DC

Min. rozsah měření napětí 2

0,1 mV/DC

Max. napětí v měřicím rozsahu 2

600 V/DC

Min./max. rozsah měření elektrického odporu

0,1 Ohm-20 MOhm

Automatické vypnutí

15 min

Kategorie ochrany proti přepětí

CAT IV/600 V

Stupeň krytí

IP 20

Označení baterie

1,5 V mikro AAA

Počet akumulátorů / baterií

2 ks

Délka x šířka x výška

170 x 90 x 38 mm

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Prodlužovací měřicí kabely

NÁHRADNÍ KABELY K MĚŘ. PŘÍSTROJI

Splňuje normu IEC/EN 61010-2-031
x 1 ks
Bezpečnostní svorka, tvar delfín, izolovaná

BEZPEČNOSTNÍ KONCOVKA, PRŮM. 4MM

Splňuje normu IEC/EN 61010-2-031
x 1 ks
Bezpečnostní upínací svorka

MĚŘÍCÍ SVORKY BEZPEČNOSTNÍ 1000 V

Flexibilní
x 1 ks
Bezpečnostní hrot, malý, plně izolovaný

PR-SICHERHSKVPRIOKNOR-MERIPØI-300V-SVOVN

Splňuje normu IEC/EN 61010-2-031
x 1 ks
Bezpečnostní zkušební hrot hroty z jemných vláken

MĚŘÍCÍ ŠPICE, L=122MM, 1000V

x 1 ks
Sada bezpečnostních měřicích kabelů Automobilový průmysl

SADA MĚŘÍCÍCH HROTŮ A VODIČŮ

x 1 ks
Automobilový testovací hrot pro měřicí kabely

PR-PRFZPTZE- MOV-MERIPØI-1000V-20A-CASTI

Testovací hroty jsou kompatibilní se všemi 4mm měřicími kabely
x 1 ks
Sada Mini testovacích hrotů pro měřicí kabely

PR-PRFZPTZ-MINI-MERIPØI-TRT/GLS/PLP/VLPN

Ideální pro vytvoření elektrického kontaktu pro řídicí systémy, jako jsou vstřikovací trysky, SNÍMAČE MAP, snímače TPS a exteriérové konektory
x 1 ks
Mini testovací hrot pro měřicí kabely

PR-PRFZPITZE-MINI-MERIPØI-TRT/SCHVORZ

Modulární konstrukce se hodí pro všechny 4mm zásuvné konektory
x 1 ks
Zkoušecí kabely se zkušebními hroty

PR-MERIVED-NVPELF-MERIPØI-TRT/SCHZ-90STP

Jehlové zkušební hroty sešikmené na jedné straně
x 1 ks
Zkoušecí kabely, šikmé na jedné straně

PR-MERIVED-MERIPØI-1KV-20A-CASTII-90STP

Silikonové měřicí kabely 1,2 m s dvojitou izolací, každý s bezpečnostní zástrčkou 1 x 4 mm, šikmé
x 1 ks
Zkoušecí kabely, přímé

PR-MERIVED-MERIPØI-1KV-CASTII-PØIVPE

Silikonové měřicí kabely 1,2 m s dvojitou izolací, každý s bezpečnostní zástrčkou 1 x 4 mm, přímé
x 1 ks
Konektor 4/4 mm, rovný

PR-MERIVED-MERIPØI-SPOJVNTER-1KV-CASTII

Ideální pro připojení a/nebo prodloužení měřicích kabelů
x 1 ks
Více klipů pro měřicí kabely

PR-MALST-CLIP-MERIPØI-4MM

x 1 ks
Zkušební mini hroty pro měřicí hlavy s adaptérem

PR-ZKUSBSPITZEN-MINI-MERIPØI-M,PIERCER

Včetně adaptéru na kabely o průměru do 3,3 mm
x 1 ks
Držák pojistky pro měřicí kabely

PR-SICHERPNZVDRZAER-MERIPØI-F,LEITPNG

Ideální pro odstraňování poruch při zkratu na elektrických a elektronických systémech
x 1 ks
Izolované svorky na řezání závitů pro měřicí kabely

PŘ-MĚŘ-IZOL-CUT-IN-CLIP-(0-4SMM)

Pro kabel o průměru až 4 mm
x 1 ks
Sada měřicího příslušenství Starter, auto

PR-ZKUSB-MERIPØI-SET-AUTOMOSTVE-11DEL

Jmenovité napětí <50 V
x 1 ks
Náhradní pojistka pro univerzální měřicí přístroj

NÁHRADNÍ POJISTKA 10A-(071553 415)

x 3 ks
Náhradní pojistka pro univerzální měřicí přístroj

NÁHRADNÍ POJISTKA 250 MA-(071553 415)

x 3 ks
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
Náhradní díly pro tento produkt:
Bezpečnostní zkoušecí kabel s nastavitelnými hroty

SAFETESTLD-F.MSREEQUIP-1000V-4MM

Splňuje normu IEC/EN 61010-2-031